Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milanaise Metall Armband für Apple Watch Ultra/Se/8/7/6/5/4/3/2/1, 42/44/45/49mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milanaise Metall Armband für Apple Watch Ultra/Se/8/7/6/5/4/3/2/1, 42/44/45/49mm Schwarz
Milanaise Metall Armband für Apple Watch Ultra/Se/8/7/6/5/4/3/2/1, 42/44/45/49mm Schwarz
Milanaise Metall Armband für Apple Watch Ultra/Se/8/7/6/5/4/3/2/1, 42/44/45/49mm Schwarz
Milanaise Metall Armband für Apple Watch Ultra/Se/8/7/6/5/4/3/2/1, 42/44/45/49mm Schwarz
Milanaise Metall Armband für Apple Watch Ultra/Se/8/7/6/5/4/3/2/1, 42/44/45/49mm Schwarz
Milanaise Metall Armband für Apple Watch Ultra/Se/8/7/6/5/4/3/2/1, 42/44/45/49mm Schwarz
Milanaise Metall Armband für Apple Watch Ultra/Se/8/7/6/5/4/3/2/1, 42/44/45/49mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-56386
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     56386
EAN/GTIN:
     4058906141095
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Kombiniere edles Design mit bequemsten Tragekomfort im Alltag.
Unser Metallarmband aus hochwertigem Edelstahl ist kinderleicht anzulegen und einzustellen.
Der magnetische Verschluss fixiert Deine Watch sicher am Handgelenk.
Stelle Deine optimale Größe durch einfaches Ziehen der Schlaufe ein – stufenlos verstellbar, ganz ohne Ösen und Werkzeug.

Das feine Metall-Mesh ist luftdurchlässig, schmiegt sich angenehm an und verhindert verschwitzte Handgelenke. Durch die glatte Struktur ziehst Du Dir keine Fäden mehr aus Deinem Pullover. Gleite mit dem Arm ungestört auch über rauere Oberflächen, ohne Dich zu verfangen oder hängenzubleiben.

Das zeitlose Design ist der perfekte Begleiter in Deinem Alltag. Egal ob in Deiner Freizeit, auf der Arbeit oder beim Outdoor-Sport. Das wasserfeste und korrosionsbeständige Material hält jeglichen Belastungen stand. Die starken Magneten verhindern ein unbeabsichtigtes Abfallen und sichern Deine Uhr vor Sturzschäden.

Unser Unisex Armband (für Damen und Herren) ist in allen passenden Größen verfügbar.
Wähle die geeignete Größe für Deinen Arm und Dein Gehäuse:
Gehäusebreite 38/40/41mm für Handgelenke von 145mm bis 230mm
Gehäusebreite 42/44/45/49mm für Handgelenke von 165mm bis 255mm

Kompatibel mit:
Apple Watch Series Ultra/SE/8/7/6/5/4/3/2/1

Im Lieferumfang enthalten:
1 x NALIA Smartwatch-Armband, Milanaise Metall

  • PRAKTISCH UND LEICHT ANZULEGEN | Schlüpfe problemlos mit der Hand durch die großzügige Schlaufe. Die Größe ist durch Ziehen und ohne Werkzeug leicht einzustellen. Starke Magneten sichern den Verschluss und schützen vor ungewolltem Öffnen des Armbands.
  • GESCHMEIDIGER TRAGEKOMFORT | Das filigrane Mesh-Design aus robustem Edelmetall ist luftdurchlässig und verhindert verschwitzte Handgelenke. Der magnetische Verschluss ist stufenlos einstellbar. Liegt leicht am Arm und ermöglicht eine lange Tragedauer.
  • EDLE VERARBEITUNG | Angenehm weiches Tragegefühl ohne scharfe Kanten. Mit dem geschmeidigen Metallgewebe ziehst Du Dir keine Fäden mehr aus Deinem Pullover. Gleite ungestört auch über raue Oberflächen – kein Verfangen und Hängenbleiben mehr.
  • STUFENLOS EINSTELLBAR | Unisex Design für alle Handgelenke (Damen & Herren) und Smartwatch-Gehäusegrößen. Maße: 38/40/41mm für 145-230mm, 42/44/45/49mm für 165-255mm.
  • KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple Watch Armband Series Ultra/SE/8/7/6/5/4/3/2/1. Geeignet für 42mm/44mm/45mm/49mm Gehäuse. Nur das Armband ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband schwarz, uhrenarmband, uhrenarmband edelstahl, Milanaise Metall Uhr Ersatzband, Magnet Verschluss, Edelstahl Loop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.