| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55988 Herst.-Nr.: 55988 EAN/GTIN: 4058906140784 |
| |
|
| | |
| Mit dem geflochtenen Flexi-Sportarmband von NALIA bestellst Du Dir reißfeste Qualität für Deine Smartwatch. Einfach Deine Uhr einhaken und los geht’s! Mit der cleveren Loop-Funktion und dem individuell verstellbaren Schnallen-Verschluss aus korrosionsfreiem Edelmetall lässt sich Dein Armband einfach anbringen, einstellen und wieder ablegen. Du benötigst dafür kein Werkzeug oder weiteres Zubehör. Die robuste Metallschnalle sitzt fest und sorgt für sicheren Halt am Handgelenk. Vermeide lästiges Abrutschen Deiner Uhr. KOMFORT FÜR DEIN HANDGELENK – Das flexible Material aus atmungsaktivem Nylon Elasthan ist leicht zu reinigen. Vermeide schwitzige Handgelenke. Wasche Dein Armband mühelos mit ein wenig Wasser und Seife. Der beständige Webstoff trocknet schnell und bleibt dabei stets in Form. Überzeuge Dich von einem angenehmen Tragekomfort mit optimaler Hautverträglichkeit! Unser Unisex Armband (für Damen und Herren) ist in allen passenden Größen verfügbar: Gehäusebreite 38/40/41mm für Handgelenke von 140mm bis 210mm Gehäusebreite 42/44/45/49mm für Handgelenke von 145mm bis 215mm Kompatibel mit: Apple Watch Series Ultra/SE/8/7/6/5/4/3/2/1
Im Lieferumfang enthalten: 1 x NALIA Smartwatch-Armband (Geflochten) - EINFACH ANZULEGEN | Smarter Tragekomfort – Ziehe Dein Armband kinderleicht an. Du benötigst kein Werkzeug, um es einzustellen. Der atmungsaktive Stoff sorgt für ausreichende Belüftung und und verhindert Schweißbildung am Handgelenk.
- REIßFESTER FLEXI STOFF | Das widerstandsfähige und hautfreundliche Material aus hochwertig geflochtenem Nylon Elasthan hält allen Belastungen Stand - egal ob beim Sport, der Arbeit oder in Deiner Freizeit. Mit Seife waschbar.
- INDIVIDUELL ANPASSBARER VERSCHLUSS | Die robuste Schnalle aus korrosionsbeständigem Edelmetall bietet festen Sitz am Arm. Kein Abrutschen oder Abfallen. Einfach einstellbare Größe dank cleverer Schlaufe.
- PASSENDE GRÖßEN | Unisex Design für alle Handgelenke (Damen & Herren) und Smartwatch-Gehäusegrößen. Maße: 38/40/41mm für 140-210mm, 42/44/45/49mm für 145-215mm.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple Watch Armband Series SE/8/7/6/5/4/3/2/1. Geeignet für 38mm/40mm/41mm Gehäuse. Nur das Armband ist im Lieferumfang enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband, Flecht-Stoff Uhr Ersatzband, Metall-Schließe, Stufenlos verstellbar, Nylon |
| | |
| |