| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55949 Herst.-Nr.: 55949 EAN/GTIN: 4058906140425 |
| |
|
| | |
| Entdecke jetzt das NALIA Smartwatch Armband in moderner Loch-Optik als ideales Accessoire für Deine Uhr. Dieses hochwertige Armband aus Silikon ist nicht nur bequem und langlebig, sondern auch gelocht, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten. Wähle aus einer Vielzahl von Farben und Designs, um Deinen persönlichen Stil zu unterstreichen. Unser Armband ist wasserdicht, schweißbeständig und kann auch beim Schwimmen oder intensivem Training getragen werden. Es ist einfach zu installieren und für jede Handgelenkgröße erhältlich. Unser Armband ist so leicht, dass Du es kaum spürst, wenn Du es trägst. Das gelochte Design sorgt für eine bessere Atmungsaktivität und ein angenehmes Tragegefühl, auch bei längeren Tragezeiten. Die elastische Flexibilität des Stoffes bietet Dir optimale Bewegungsfreiheit bei Deinen Outdoor-Aktivitäten. Der Pin-and-Tuck (Druck-Verschluss) aus korrosionsfreiem Edelstahl hält dabei jeglichen Belastungen stand und ermöglicht es Dir Deine optimale Größe einzustellen. Unser Unisex Armband (für Damen und Herren) ist in allen passenden Größen verfügbar: Gehäusebreite 38/40/41mm für Handgelenke von 140mm bis 180mm Gehäusebreite 42/44/45/49mm für Handgelenke von 160mm bis 210mm Kompatibel mit: Apple Watch Series Ultra/SE/8/7/6/5/4/3/2/1 Im Lieferumfang enthalten: 1 x NALIA Smartwatch-Armband (Silikon, gelocht) - ATMUNGSAKTIVES DESIGN | Einfache Installation durch simples Einrasten an der Uhr. Verstellbare Bandlänge über die Löcher im Band. Stabiler Pin-and-Tuck Druck-Verschluss.
- GROßE FARBAUSWAHL | Intensive Farben für jeden Anlass. Bestens geeignet für Wintersport, Schwimmen, Tauchen und Freizeitaktivitäten. Ersatzarmbänder zum Wechseln passend zu Deinem Outfit.
- WERTIGES MATERIAL | Hautfreundliches, wasserfestes Silikon. Angenehmer & weicher Tragekomfort ohne Schweißbildung. Korrosionsfreier Edelstahl-Verschluss.
- PASSENDE GRÖßEN | Unisex Design für alle Handgelenke (Damen & Herren) und Smartwatch-Gehäusegrößen. Maße: 38/40/41mm für 140-180mm, 42/44/45/49mm für 160-210mm.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple Watch Armband Series Ultra/SE/8/7/6/5/4/3/2/1. Geeignet für 42mm/44mm/45mm/49mm Gehäuse. Nur das Armband ist im Lieferumfang enthalten.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |