| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55834 Herst.-Nr.: 55834 EAN/GTIN: 4058906139252 |
| |
|
| | |
| Tauche ein in den maritimen Ocean-Style mit dem Smartwatch-Armband von NALIA. Das innovative Röhren-Design im sportlichen Wellen-Stil bietet Dir eine breite Auswahl an intensiven Farben, um Deinem Outfit den passenden Look zu verleihen. Dieses Armband ist der ideale Begleiter für alle Aktivitäten, ob beim Ski-Fahren, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tauchen, Laufen, Wandern oder einfach als schickes Accessoire für Dein Freizeit-Outfit. Das weiche und hautfreundliche Liquid Silikon-Material ist wasserfest und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, während Du Dich dank der elastischen Flexibilität des Stoffes optimal bewegen kannst. Einfaches Einrasten an der Uhr ermöglicht es dir deine Ersatzbänder schnell zu wechseln. Verstelle die Bandlänge problemlos über die Löcher im Band. Der Metall-Verschluss aus korrosionsfreiem Edelstahl hält dabei jeglichen Belastungen stand. Unser Unisex-Armband für Damen und Herren ist in allen passenden Größen erhältlich. Wähle die geeignete Größe für Deinen Arm und Dein Gehäuse: Gehäusebreite 38/40/41mm für Handgelenke von 140mm bis 180mm Gehäusebreite 42/44/45/49mm für Handgelenke von 160mm bis 210mm Kompatibel mit: Apple Watch Series Ultra/SE/8/7/6/5/4/3/2/1 Im Lieferumfang enthalten: 1 x NALIA Smartwatch-Armband (Ocean Style) - SPORTLICHES DESIGN | Das innovative Röhren-Design im nautischen Wellen-Stil eignet sich ideal für Outdoor- und Wasser-Sport. Die widerstandsfähige Metall-Ring-Schnalle bietet einen sicheren Verschluss. Stelle Deine Größe am Band optimal ohne Werkzeug ein.
- GROßE FARB-AUSWAHL | Wechselarmbänder für jeden Anlass. Bunte, intensive Farben. Stylischer Look. Top geeignet für Wintersport, Schwimmen, Segeln, Laufen, Alltag und Freizeit. Ersatzarmbänder passend zu Deinem Outfit.
- WERTIGES MATERIAL | Der weiche, hautfreundliche Silikon-Stoff ermöglicht angenehmen Tragekomfort und langes Tragen ohne Schweiß am Handgelenk. Das flexible und elastische Material ist wasserfest. Der Verschluss besteht aus korrosionsfreiem Edelstahl.
- PASSENDE GRÖßEN | Unisex Design für alle Handgelenke (Damen & Herren) und Smartwatch-Gehäusegrößen. Maße: 38/40/41mm für 140-180mm, 42/44/45/49mm für 160-210mm.
- KOMPATIBILITÄT | Kompatibel mit Apple Watch Armband Series SE/8/7/6/5/4/3/2/1. Geeignet für 38mm/40mm/41mm Gehäuse. Nur das Armband ist im Lieferumfang enthalten.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |