Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle für iPhone 14 Pro Max - Glitzer Handyhülle Durchsichtig Bling Glitter Case Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülle für iPhone 14 Pro Max - Glitzer Handyhülle Durchsichtig Bling Glitter Case Transparent
Hülle für iPhone 14 Pro Max - Glitzer Handyhülle Durchsichtig Bling Glitter Case Transparent
Hülle für iPhone 14 Pro Max - Glitzer Handyhülle Durchsichtig Bling Glitter Case Transparent
Hülle für iPhone 14 Pro Max - Glitzer Handyhülle Durchsichtig Bling Glitter Case Transparent
Hülle für iPhone 14 Pro Max - Glitzer Handyhülle Durchsichtig Bling Glitter Case Transparent
Hülle für iPhone 14 Pro Max - Glitzer Handyhülle Durchsichtig Bling Glitter Case Transparent
Hülle für iPhone 14 Pro Max - Glitzer Handyhülle Durchsichtig Bling Glitter Case Transparent
Artikel-Nr.:
     6208-55716
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55716
EAN/GTIN:
     4058906138910
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Klare Glitzerhülle kompatibel mit iPhone 14 Pro Max Hülle, Durchsichtig Vergilbungsfrei Eingearbeitete Diamant Pailletten, Glitter Case Silikon Handyhülle Glitzer Schutzhülle

Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln!
Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.
Diese Case zeichnet sich dadurch aus, dass die glitzernden Pailletten direkt in das Material eingearbeitet wurden. So gehen sie weder verloren noch können sie abgetragen werden.
Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.
Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:
iPhone 14 Pro Max

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle im Glitzer-Design kompatibel mit iPhone 14 Pro Max

  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro Max und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
  • FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten sind direkt in das Material mit eingearbeitet und lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.