| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55650 Herst.-Nr.: 55650 EAN/GTIN: 4058906063045 |
| |
|
| | |
| NALIA Klare Hybrid Handyhülle kompatibel mit iPhone 14 Pro Max Hülle, Transparent Anti-Gelb Kratzfest, Harte Rückseite & Aufprall-Schutz Rahmen, Robustes Cover, Silk Touch Silikon-Rand Diese transparent Schutzhülle mit einem mattierten farblichen Silk-Touch Rahmen unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es klar durchscheinen. Die bei der Herstellung angewandte neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases, so dass die perfekte Sicht erhalten bleibt. Das verwendete harte Acryl-Material des Backcovers ist äußerst kratzfest und resistent gegen Fingerabdrücke und Schmutz. Der flexible, weiche TPU-Silikon-Rahmen weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschock absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Zudem sind sämtliche Buttons für die Funktionstasten direkt in den Rahmen eingearbeitet, so dass dort weder Schmutz noch Staub eindringen kann. Der Rahmen des Cases ragt um 1,4mm über den Display-Rand hinaus. Dies schützt den Bildschirm beim Aufliegen auf Oberflächen. Ebenso wird die Kamera mittels der 3,8mm erhöhten Umrandung nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones. Ebenfalls wird kabelloses Laden unterstützt (kompatibel mit MagSafe). Kompatibel mit: iPhone 14 Pro Max Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Transparente Schutzhülle mit Farb-Rahmen kompatibel mit iPhone 14 Pro Max - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro Max und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- KLARES DESIGN & SILK TOUCH RAHMEN | Die transparente Schutzhülle mit mattierter farblicher Umrandung unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es klar durchscheinen. Neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases - die einwandfreie Sicht bleibt erhalten.
- ANTI-KRATZ & ANTI-FINGERABDRUCK | Das verwendete harte Acryl-Material des Covers ist äußerst kratzfest, widerstandsfähig und resistent gegen Fingerabdrücke. Zudem verleiht es Deinem Handy Schutz vor Schmutz und Staub und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANTI-SCHOCK & STAUBSCHUTZ | Der flexible TPU-Silikon-Rahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Direkt in den Rahmen eingelassene Funktionsbuttons verhindern zusätzlich das Eindringen von Schmutz und Staub.
- HOHER DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Durch die 3,8mm erhöhte Umrandung der Kamera sowie den um 1,4mm verstärkten Display-Rahmen erhalten Kamera und Bildschirm optimalen Schutz beim Aufliegen auf Oberflächen vor Kratzern.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Hybrid Hülle, Transparent, Verstärkter Schutzrahmen, Hardcase |
| | |
| |