| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55630 Herst.-Nr.: 55630 EAN/GTIN: 4058906061409 |
| |
|
| | |
| NALIA Farb-Wechsel Handyhülle kompatibel mit iPhone 14 Hülle, Durchscheinend Farbspiel Glänzend Anti-Gelb Kratzfest, Robuste Harte Rückseite & Silikon-Rahmen, Kamera-Schutz Staubschutz Diese Schutzhülle verwandelt Dein Smartphone in ein schimmerndes Spiel aus Farbwechsel, wobei Grundfarbe und Logo Deines Handys sanft durchschimmern. Dabei bestimmt die Farbgebung Deines Handys den Verlauf der Nuancen: ist diese hell, so wechseln sich Farbtöne in blau, türkis und lila ab. Bei einer dunklen Grundfarbe kommen Töne in rot, orange und gelb zum Vorschein. Das irisierende Farbspiel ändert sich zudem je nach Betrachtungsperspektive und dem Einfallwinkel des Lichts. Neben der faszinierenden Farbwirkung bietet das Cover Deinem Telefon hervorragenden Schutz. Das verwendete harte Acryl-Material des Backcovers ist äußerst kratzfest und widerstandsfähig. Der flexible, weiche TPU-Silikon-Rahmen weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschock absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Zudem sind sämtliche Buttons für die Funktionstasten direkt in den Rahmen eingearbeitet, so dass dort weder Schmutz noch Staub hineingelangen kann. Der Rahmen der Handyhülle ragt um 1,0mm über den Display-Rand hinaus, die Kamera wird mittels der 2,5mm erhöhten Umrandung nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Darüber hinaus erhält die Hauptkamera eine Abdeckung zwischen den einzelnen Kameraeinheiten, um Staubverschmutzungen zu reduzieren. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones. Ebenfalls wird kabelloses Laden unterstützt (kompatibel mit MagSafe). Kompatibel mit: iPhone 14 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit Farbverlauf kompatibel mit iPhone 14 - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- DURCHSICHTIGES IRISIERENDES FARBSPIEL | Dein Handy bestimmt den Verlauf der sich wechselnden Farb-Nuancen des Cases, wobei die Grundfarbe und das Logo sanft durchschimmern.
- ANTI-KRATZ & NON-SLIP | Das verwendete harte Acryl-Material der Handyhülle ist äußerst kratzfest und widerstandsfähig. Durch die mattierte Oberfläche erhält das Cover eine rutschfeste, angenehme Haptik.
- ANTI-SCHOCK & STAUBSCHUTZ | Der flexible TPU-Silikon-Rahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Direkt in den Rahmen eingelassene Funktionsbuttons verhindern zusätzlich das Eindringen von Schmutz und Staub.
- HOHER DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Die 2,5mm erhöhte Umrandung der Kamera und der um 1,0mm verstärkte Display-Rahmen bieten optimalen Schutz beim Aufliegen auf Oberflächen vor Kratzern. Die partielle Abdeckung schützt die Hauptkamera zusätzlich verstärkt vor Staub und Schmutz.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Durchscheinende Hülle, Farbwechsel, Glänzend, Mehrfarbig, Hardcase |
| | |
| |