| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55612 Herst.-Nr.: 55612 EAN/GTIN: 4058906063458 |
| |
|
| | |
| NALIA Glashülle Marmoroptik kompatibel mit iPhone 14 Hülle, Splitterfest Kratzfest Anti-Fingerabdruck Silk Touch Matt, 9H Tempered Glass Hardcase & Silikon Rahmen, Dünne Schutzhülle Dieses stilvolle Hardcase lässt Dein Smartphone in authentischer Marmorierung erscheinen. Die bei der Herstellung angewandte neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases. Das Backcover besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und bietet damit eine enorm hohe Widerstandsfähigkeit und Kratzfestigkeit. Dabei ist die Oberfläche mit einer Silk Touch Schicht überzogen und verleiht dem Case eine spürbar angenehme Haptik. Zudem werden Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub effektiv minimiert. Der flexible, weiche TPU-Silikon-Rahmen weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschutz absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Der Rahmen des Covers ragt um 1,6mm über den Display-Rand hinaus. Dies schützt den Bildschirm beim Aufliegen auf Oberflächen. Ebenso wird die Kamera mittels der 3,5mm erhöhten Umrandung nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Darüber hinaus erhält die Hauptkamera eine Abdeckung zwischen den einzelnen Kameraeinheiten, um das Eindringen von Staub und Schmutz auf ein Minimum zu reduzieren. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones. Ebenfalls wird kabelloses Laden unterstützt (kompatibel mit MagSafe). Kompatibel mit: iPhone 14 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle im Marmor-Design kompatibel mit iPhone 14 - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- STILVOLLES MARMOR DESIGN | Dieses Hardcase verwandelt Dein Smartphone in einen eleganten Hingucker in authentischer Marmor Optik. Neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases.
- GEHÄRTETES GLAS & SILK TOUCH | Das Backcover besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und ist dadurch besonders stoß- und kratzfest. Die angenehm fühlbare Silk Touch Oberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub auf ein Minimum.
- INNOVATIVE ANTI-SCHOCK-STRUKTUR | Der flexible TPU-Silikon-Rahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird.
- HOHER DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Durch die 3,5mm erhöhte Umrandung der Kamera sowie den um 1,6mm verstärkten Display-Rahmen erhalten Kamera und Bildschirm optimalen Schutz beim Aufliegen auf Oberflächen vor Kratzern. Die partielle Abdeckung schützt die Hauptkamera zusätzlich verstärkt vor Staub und Schmutz.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß, Hartglas Hülle Marmor-Optik, 9H Tempered Glass, Robust, Marble Case |
| | |
| |