| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55602 Herst.-Nr.: 55602 EAN/GTIN: 4058906133090 |
| |
|
| | |
| NALIA Klare Schutzhülle kompatibel mit iPhone 14 Hülle, Transparent Kratzfest Anti-Gelb Durchsichtig Anti-Fingerprint Vergilbungsfrei, Harte Rückseite & Silikon-Rand, Crystal Clear Cover Handyhülle Diese transparent gehaltene Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es klar durchscheinen. Die bei der Herstellung angewandte neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases, so dass die perfekte Sicht erhalten bleibt. Das verwendete harte Acryl-Material des Backcovers ist äußerst kratzfest und resistent gegen Fingerabdrücke und Schmutz. Der flexible, weiche TPU-Silikon-Rahmen weist eine dreilagige Schichtung auf, die den Aufprallschock absorbiert: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Struktur-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird. Der Rahmen des Cases ragt um 1,6mm über den Display-Rand hinaus. Dies schützt den Bildschirm beim Aufliegen auf Oberflächen. Ebenso wird die Kamera mittels der 3,5mm erhöhten Umrandung nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Passgenaue Aussparungen für sämtliche Anschlüsse und Bedienungselemente gewährleisten weiterhin die uneingeschränkte Nutzung Deines Smartphones. Ebenfalls wird kabelloses Laden unterstützt (kompatibel mit MagSafe). Kompatibel mit: iPhone 14 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Transparente Schutzhülle kompatibel mit iPhone 14 - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- KLARES MINIMALISTISCHES DESIGN | Die transparente Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es klar durchscheinen. Neuste Nano-Technologie verhindert ein schnelles Vergilben des Cases - die einwandfreie Sicht bleibt erhalten.
- ANTI-KRATZ & ANTI-FINGERABDRUCK | Das verwendete harte Acryl-Material des Covers ist äußerst kratzfest, widerstandsfähig und resistent gegen Fingerabdrücke. Zudem verleiht es Deinem Handy Schutz vor Schmutz und Staub und minimiert Schäden durch Stöße.
- INNOVATIVE ANTI-SCHOCK STRUKTUR | Der flexible TPU-Silikon-Rahmen mit dreilagiger Schichtung absorbiert den Aufprallschock: der innere Kern wirkt wie ein Stoßdämpfer, der von einer Anti-Schock-Lage umgeben und mit einer rutschfesten Abdeckung ummantelt wird.
- HOHER DISPLAY- & KAMERASCHUTZ | Durch die 3,5mm erhöhte Umrandung der Kamera sowie den um 1,6mm verstärkten Display-Rahmen erhalten Kamera und Bildschirm optimalen Schutz beim Aufliegen auf Oberflächen vor Kratzern.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Harte Hülle, Transparent, Anti-Gelb, Kratzfest, Clear Cover |
| | |
| |