Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle für iPhone 14 Pro - Bunte Neon Silikon Handyhülle Samtig Weich Rutschfest Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülle für iPhone 14 Pro - Bunte Neon Silikon Handyhülle Samtig Weich Rutschfest Orange
Hülle für iPhone 14 Pro - Bunte Neon Silikon Handyhülle Samtig Weich Rutschfest Orange
Hülle für iPhone 14 Pro - Bunte Neon Silikon Handyhülle Samtig Weich Rutschfest Orange
Hülle für iPhone 14 Pro - Bunte Neon Silikon Handyhülle Samtig Weich Rutschfest Orange
Hülle für iPhone 14 Pro - Bunte Neon Silikon Handyhülle Samtig Weich Rutschfest Orange
Hülle für iPhone 14 Pro - Bunte Neon Silikon Handyhülle Samtig Weich Rutschfest Orange
Hülle für iPhone 14 Pro - Bunte Neon Silikon Handyhülle Samtig Weich Rutschfest Orange
Artikel-Nr.:
     6208-55476
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     55476
EAN/GTIN:
     4058906138323
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Bunte Neon Silikonhülle kompatibel mit iPhone 14 Pro Hülle, Intensive Farbe Rutschfest Samtig Weich Gummiert, Stoßfest Dünn Soft Case Handyhülle Silikon Schutzhülle Gel Cover

Simpel und doch ein echter Hingucker. Mit dieser NALIA Silikonhülle erhält Dein Smartphone einen neuen farbenfrohen Look.
Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.
Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den buntesten Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:
Apple iPhone 14 Pro

Im Lieferumfang enthalten:
1x NALIA Schutzhülle Neon Case kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro

  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 Pro und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
  • FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Farben!
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.