| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-55461 Herst.-Nr.: 55461 EAN/GTIN: 4058906138200 |
| |
|
| | |
| NALIA Klares Kratzfestes Case kompatibel mit iPhone 14 Hülle, Transparent Anti-Gelb Durchsichtig Stoßfest Harte Rückseite & Silikon Rahmen, Hard Backcover Hybrid Handyhülle Schutzhülle Cover Etui Diese transparent gehaltene Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern. Das Hardcase besteht aus kratzfestem Kunststoff und schützt Dein Handy rückseitig vor scharfen und spitzen Gegenständen. Die Ecken und Kanten Deines Telefons werden zuverlässig vom flexiblen Silikon-Rahmen geschützt. Hierbei sind die Ecken des Bumpers verstärkt und erhöhen den Fallschutz. Zudem vereinfacht das Material das Anbringen und Entfernen des Covers. Der präzise Zuschnitt des Cases auf Dein Handy gewährleistet auch weiterhin die problemlose Bedienbarkeit aller Knöpfe und Anschlüsse. Unterstreiche die Schönheit Deines Smartphones und lasse Transparenz wirken! Kompatibel mit: Apple iPhone 14 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Transparentes Hardcase kompatibel mit Apple iPhone 14 - KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 14 und unterstützt Wireless Charging (auch kabelloses Laden kompatibel mit MagSafe Ladegerät). Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
- MINIMALISTISCHES DESIGN | Das transparente Backcover unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
- HOCHWERTIGE MATERIALIEN | Das Hardcase besteht aus kratzfestem, widerstandsfähigem Kunststoff sowie einem flexiblen Silikonbumper an den Seiten.
- VERBESSERTER FALLSCHUTZ | Die Ecken des Covers sind verstärkt und erhöhen so den Fallschutz für Dein Telefon.
- PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, silikonhülle iphone, Klare Hybrid Hülle, Harte Rückseite, Kratzfest, Super Transparent |
| | |
| |