| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-51945 Herst.-Nr.: 51945 EAN/GTIN: 4058906136619 |
| |
|
| | |
| NALIA Military-Style Ringhülle kompatibel mit iPhone 13 Pro Max Hülle, Extrem Schützend mit Display-Rahmen & Kamera-Abdeckung, 360° Ring für Standfunktion & KFZ-Halter, Hardcase Robust Unser innovatives Kickstand Case verleiht Deinem Handy extrem hohen Schutz, ohne dabei auf Funktionalität zu verzichten. Die Material-Kombination aus hartem Kunststoff und weichem Silikon sorgt dafür, dass die Hülle besonders robust und stoßfest ist. Durch den zweiteiligen Aufbau des Covers sind alle Ecken und Kanten, sowie die Rückseite und das Display Deines Telefons vollständig geschützt. Dank des Rahmens für die Vorderseite liegt das Display nicht auf Oberflächen auf und bleibt sauber und kratzfrei. Die Kamera erhält eine Abdeckung mit einem Schieberegler, so dass diese bei Nicht-Verwendung vor Staub, Schmutz und Kratzern geschützt ist. Der in das Backcover fest eingebaute Ring ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase als Kickstand beim Schauen von Videos, beim Lesen oder Telefonieren verwendet werden. Der Ring kann auch als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Smartphone problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst. Zudem ist die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel, so lässt sich Dein Handy einfach und ohne aufwendige Installation in Deinem Auto platzieren. Kompatibel mit: iPhone 13 Pro Max Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring und Kamera-Abdeckung kompatibel mit iPhone 13 Pro Max - EXTREM SCHUTZ & HOHER KAMERASCHUTZ | Das zweiteilige Case (Backcover + Rahmen für die Vorderseite) bietet einen vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten, des Displays und der Rückseite. Die Kamera-Abdeckung ist mit einem Schieberegler versehen und schützt diese bei Nicht-Verwendung optimal vor Staub, Schmutz und Kratzern.
- EXTRA STOßFEST | Die Kombination aus einer weichen Silikon-Innenhülle und verstärkter Kunststoff-Außenseite macht das Case besonders robust und widerstandsfähig.
- 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
- STANDFUNKTION & KFZ-HALTERUNG | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst. Zudem ist die im Case integrierte Platte mit magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit Apple iPhone 13 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß, Outdoor Military-Style Ring Hülle, Kamera-Abdeckung & Display-Rahmen |
| | |
| |