Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Glitzer Ringhülle für iPhone 13 Pro, Silikon Handyhülle Glitter Cover Bling Case Schutzhülle mit Ring Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Glitzer Ringhülle für iPhone 13 Pro, Silikon Handyhülle Glitter Cover Bling Case Schutzhülle mit Ring Lila
NALIA Glitzer Ringhülle für iPhone 13 Pro, Silikon Handyhülle Glitter Cover Bling Case Schutzhülle mit Ring Lila
NALIA Glitzer Ringhülle für iPhone 13 Pro, Silikon Handyhülle Glitter Cover Bling Case Schutzhülle mit Ring Lila
NALIA Glitzer Ringhülle für iPhone 13 Pro, Silikon Handyhülle Glitter Cover Bling Case Schutzhülle mit Ring Lila
NALIA Glitzer Ringhülle für iPhone 13 Pro, Silikon Handyhülle Glitter Cover Bling Case Schutzhülle mit Ring Lila
NALIA Glitzer Ringhülle für iPhone 13 Pro, Silikon Handyhülle Glitter Cover Bling Case Schutzhülle mit Ring Lila
NALIA Glitzer Ringhülle für iPhone 13 Pro, Silikon Handyhülle Glitter Cover Bling Case Schutzhülle mit Ring Lila
Artikel-Nr.:
     6208-51743
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     51743
EAN/GTIN:
     4058906135483
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Glitzer Ringhülle kompatibel mit iPhone 13 Pro Hülle, 360-Grad Finger-Halter für Standfunktion & KFZ-Halterung, Glitter Case Stoßfest Silikon Schutzhülle Ring Handyhülle Cover

Dieses wunderschöne Cover, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen, ist ein absoluter Hingucker - Elegant, praktisch und funktional zugleich.

Das funkelnde Design verleiht Deinem Smartphone einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern.

Das Handycase besteht aus hochwertigem Silikon, was eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit aufweist. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers.

Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch das Smartphone problemlos und sicher mit nur einer Hand bedient werden kann. Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase auch als Aufsteller beim Schauen von Videos oder Lesen von Büchern genutzt werden.

Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf Dein Telefon zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar.

Kompatibel mit:

iPhone 13 Pro

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Glitzerhülle mit 360° Ring-Halterung kompatibel mit iPhone 13 Pro

  • FUNKELNDER AUFTRITT | Dank Glitzer-Folie und dem mit Strasssteinen besetzten Bumper erstrahlt Dein Smartphone wie ein Diamant!
  • 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
  • STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
  • FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 13 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.