| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-51595 Herst.-Nr.: 51595 EAN/GTIN: 4058906134950 |
| |
|
| | |
| NALIA Klares Hartglas Case kompatibel mit iPhone 13 Pro Hülle, Transparent Regenbogen Effekt Anti-Gelb Kratzfest Tempered Glass & Silikon Bumper, Holografisch Bunt Glänzende Handyhülle Durchsichtig Simpel und dennoch schillernd - verleihe Deinem Smartphone einen transparenten Schutz und verwandele es in einen schimmernden Regenbogen! Dieses Hardcase besteht aus Hartglas im Aurora-Design (9H Tempered Glass), die Ränder aus hochwertigem TPU Silikon Material. Dadurch wird Dein Telefon rückseitig hervorragend gegen Kratzer durch scharfe oder spitze Gegenstände geschützt. Die Ecken und Kanten sind ummantelt und bei Stößen oder Stürzen gesichert. Durch den präzisen Zuschnitt schmiegt sich das überraschend leichte Cover perfekt an Dein Handy. Selbstverständlich sind alle Knöpfe und Anschlüsse weiterhin problemlos bedienbar. Die Besonderheit dieser Schutzhülle liegt im Aurora Glas selbst: im Licht schimmert dies mit irisierenden Farben und verleiht Deinem Smartphone eine atemberaubende Brillanz. Je nach Grundnuance des Telefons variiert hierbei der Farbverlauf und ändert sich je nach Betrachtungsperspektive. Diese Schutzhülle ist wie geschaffen für Dein Smartphone - lasse es jetzt in einem einzigartig inspirierenden Look erstrahlen! Kompatibel mit: iPhone 13 Pro Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle Hartglas kompatibel mit iPhone 13 Pro - REGENBOGEN EFFEKT | Simpel und dennoch schillernd – verleihe Deinem Smartphone einen transparenten Schutz und verwandle es in einen schimmernden Regenbogen!
- KRATZFESTE GLASHÜLLE | Die Rückseite besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und ist dadurch besonders stoß- und kratzfest.
- SCHUTZ VON KANTEN & ECKEN | Der flexible Silikon-Rahmen schützt zuverlässig die Ecken und Kanten Deines Handys und vereinfacht das Anbringen des Covers.
- 100% PASSGENAU | Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Telefon wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 13 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Hartglas Hülle, Regenbogen Effekt, Bunt Glänzend, Kratzfest |
| | |
| |