| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-50820 Herst.-Nr.: 50820 EAN/GTIN: 4058906068545 |
| |
|
| | |
| NALIA Neon Glitzerhülle mit Kette kompatibel mit iPhone 12 Pro Max Hülle, Durchsichtige Glitzer Silikon Handyhülle & Handy-Schnur, Glitter Case Diamant Cover & Umhänge-Band Shine bright like a diamond! Mit dieser Hülle bist Du der schillernde Star in jeder Lebenslage. Schluss mit langem Kramen in Hand-, Hosen- oder Jackentaschen! Mit der NALIA Handytasche zum Umhängen hast Du Dein Smartphone stets griffbereit. Das Handyband ist vielseitig einsetzbar und lässt sich einfach verstellen. Somit kannst Du die Hülle um den Hals, über der Schulter oder auch Cross-Body tragen. Dieses Case zeichnet sich dadurch aus, dass die glitzernden Pailletten direkt in das Material eingearbeitet wurden. So gehen sie weder verloren, noch können sie abgetragen werden. Das transparente Cover ist in leuchtenden Neonfarben getönt und unterstreicht die Schönheit Deines Handys. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Apple iPhone 12 Pro Max Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Case kompatibel mit Apple iPhone 12 Pro Max - FREIE HÄNDE | Ob auf Reisen, Festivals, beim Einkaufen oder beim Sport: Mit dieser Handyhülle zum Umhängen hast Du stets die Hände frei!
- IMMER GRIFFBEREIT | Langes Suchen in der Tasche hat ein Ende! Dank der an Ösen befestigten Kordel hast Du Dein Smartphone immer griffbereit.
- FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten sind direkt in das Material mit eingearbeitet und lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
- FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Neon-Farben!
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, i phone ip-12pro ip12-promax i-fon qi kabellos slim bling schutzhülle transparent bumper strass pailletten diamond etui handy-tasche glänzend bunt dünn necklace backcover klar phone handykette chain kordel umhängen halsband seil outdoor zubehör, Neon Glitzer Silikon Hülle mit Kette, Cover & Handyband zum Umhängen |
| | |
| |