| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-50573 Herst.-Nr.: 50573 EAN/GTIN: 4058906131898 |
| |
|
| | |
| NALIA Klare Neon Handyhülle kompatibel mit iPhone 12 Mini Hülle, Transparente Bunte Silikon Schutzhülle Durchsichtig Flexibel Dünn, Soft Case Phone Cover Handy-Tasche Bumper Backcover Dieses schlanke Case im minimalistischen Design bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz & frische Farben. Das transparente Cover ist in leuchtenden Neonfarben getönt und unterstreicht die Schönheit Deines Handys. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Dabei schützt sie Dein Telefon vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen. Die Hülle bietet zudem hervorragenden Schutz auch für die Hauptkamera: diese erhält eine Abdeckung zwischen den einzelnen Kameraeinheiten, um das Eindringen von Staub und Schmutz auf ein Minimum zu reduzieren. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den buntesten Schutz, auf den Du so lange gewartet hast! Kompatibel mit: iPhone 12 mini Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle Transparentes Neon Case kompatibel mit iPhone 12 mini - FARBENFROHER HINGUCKER | Gönne Deinem Smartphone einen neuen Anstrich mit einer Auswahl an lebendigen Neon-Farben!
- ERHÖHTER KAMERASCHUTZ | Durch die partielle Abdeckung wird die Hauptkamera ideal vor Kratzern, Staub und Schmutz geschützt.
- HOCHWERTIGE SILIKONHÜLLE | Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 mini. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikon schutzhülle iphone12 mini, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Durchsichtig, Flexibel |
| | |
| |