Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Marmor Case für iPhone 12 Pro Max, 9H Glas Cover Handy Hülle Schutz Tasche Blau Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Marmor Case für iPhone 12 Pro Max, 9H Glas Cover Handy Hülle Schutz Tasche Blau Türkis
NALIA Marmor Case für iPhone 12 Pro Max, 9H Glas Cover Handy Hülle Schutz Tasche Blau Türkis
NALIA Marmor Case für iPhone 12 Pro Max, 9H Glas Cover Handy Hülle Schutz Tasche Blau Türkis
NALIA Marmor Case für iPhone 12 Pro Max, 9H Glas Cover Handy Hülle Schutz Tasche Blau Türkis
NALIA Marmor Case für iPhone 12 Pro Max, 9H Glas Cover Handy Hülle Schutz Tasche Blau Türkis
NALIA Marmor Case für iPhone 12 Pro Max, 9H Glas Cover Handy Hülle Schutz Tasche Blau Türkis
NALIA Marmor Case für iPhone 12 Pro Max, 9H Glas Cover Handy Hülle Schutz Tasche Blau Türkis
Artikel-Nr.:
     6208-50468
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     50468
EAN/GTIN:
     4058906131317
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Hartglas Cover kompatibel mit iPhone 12 Pro Max Hülle, Marmor Design Hard-Case aus 9H Tempered Glass & Silikon Bumper, Kratzfeste Handyhülle Phone Schutzhülle Handy-Tasche

Diese faszinierende Glashülle lässt Dein Smartphone in brillantem Marmor Design erstrahlen!

Neben der wunderschönen farbintensiven Marmorierung erhält Dein Handy einen optimalen und zuverlässigen Schutz.

Die Rückseite des Hardcases besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und weist damit eine enorm hohe Kratzfestigkeit gegenüber scharfen und spitzen Gegenständen auf.

Dabei wird auch die gesamte Hauptkamera vollflächig von gehärtetem Glas bedeckt und ist so ideal vor Kratzern, Staub und Schmutz geschützt.

Die Ecken und Kanten Deines Telefons werden zuverlässig vom flexiblen Silikon-Rahmen gesichert. Dieser vereinfacht auch das Anbringen des Covers.

Das Case verfügt über eine weiche Innenbeschichtung aus Mikrofliess und schützt so Dein Smartphone zusätzlich vor Kratzern.

Sämtliche Funktionen und die Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse bleiben dank des passgenauen Zuschnitts der Hülle selbstverständlich problemlos erhalten.

Kompatibel mit:

Apple iPhone 12 Pro Max

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Glashülle im Marmor Design kompatibel mit Apple iPhone 12 Pro Max

  • MARMOR DESIGN | Dieses Hardcase verwandelt Dein Smartphone in einen wunderschönen Hingucker in vollendeter Marmor Optik.

  • KRATZFESTE GLASHÜLLE | Die Rückseite besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und ist dadurch besonders stoß- und kratzfest.

  • IDEALER KAMERASCHUTZ | Die gesamte Hauptkamera wird vollflächig von gehärtetem Glas bedeckt und ist resistent gegenüber Kratzer, Staub und Schmutz.

  • WEICHE INNENBESCHICHTUNG | Die innere Beschichtung aus weichem Mikrofliess schützt die Rückseite Deines Smartphones zusätzlich vor Kratzern.

  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.