| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-50439 Herst.-Nr.: 50439 EAN/GTIN: 4058906131201 |
| |
|
| | |
| NALIA Spiegel Hartglas Handyhülle kompatibel mit iPhone 12 Pro Max Hülle, Mirror Hard-Case 9H Tempered Glass Cover & Silikon Bumper, Kratzfeste Schutzhülle Etui Handy-Tasche Dünn Backcover - Silber Diese reflektierende Glashülle im minimalistischen Design bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz und verleiht ein edles Erscheinungsbild. Dank des integrierten Spiegeleffekts hast Du stets einen robusten Spiegel griffbereit bei Dir. So kannst Du jederzeit einen Blick auf Dein Äußeres werfen, ohne Zeit dafür zu verlieren. Die Rückseite des Hardcases besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und weist damit eine enorm hohe Kratzfestigkeit gegenüber scharfen und spitzen Gegenständen auf. Die Ecken und Kanten Deines Handys werden zuverlässig vom flexiblen Silikon-Rahmen geschützt. Dieser vereinfacht auch das Anbringen des Covers. Sämtliche Funktionen und die Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse bleiben dank des passgenauen Zuschnitts der Hülle selbstverständlich problemlos erhalten. Kompatibel mit: Apple iPhone 12 Pro Max Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Glashülle mit Spiegelfunktion kompatibel mit Apple iPhone 12 Pro Max ECHTE SPIEGELFUNKTION | Mit diesem Hardcase hast Du stets einen zuverlässigen Spiegel an Deinem Smartphone, ideal auch für unterwegs. KRATZFESTE GLASHÜLLE | Die Rückseite besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und ist dadurch besonders stoß- und kratzfest. SCHUTZ VON KANTEN & ECKEN | Der flexible Silikon-Rahmen schützt zuverlässig die Ecken und Kanten Deines Smartphones und vereinfacht das Anbringen des Covers. EXTREM LEICHT | Die innovative Verarbeitung hochwertiger Materialien ermöglicht die Herstellung dieser ultra-leichten Hartglashülle. KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 pro max, Spiegel Hartglas Hülle, Klarer Spiegeleffekt, Tempered Glass Cover |
| | |
| |