| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-50177 Herst.-Nr.: 50177 EAN/GTIN: 4058906130426 |
| |
|
| | |
| NALIA Glitter Case kompatibel mit iPhone 12 mini Hülle, Glitzer Bling Silikon Handyhülle Strass Cover Durchsichtig, Dünne Handy-Tasche Schutzhülle Phone Etui Diamond Bumper Soft Skin Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln! Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen. Diese Case zeichnet sich dadurch aus, dass die glitzernden Pailletten direkt in das Material eingearbeitet wurden. So gehen sie weder verloren noch können sie abgetragen werden. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Sämtliche Funktionen wie kabelloses Laden und die Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse bleiben dank des passgenauen Zuschnitts der Hülle selbstverständlich problemlos erhalten. Kompatibel mit: Apple iPhone 12 mini Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle im Glitzer-Design kompatibel mit Apple iPhone 12 mini - FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten sind direkt in das Material mit eingearbeitet und lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 mini. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Glitzer Hülle, Silikon Transparent, Vergilbungsfrei, Glitter Cover, Dünnes Bling Case, Pailletten Schutzhülle, Kratzfest Stoßfest Flexibel, Anti-Gelb, Softcase Bumper Handy-Tasche Phone Backcover Handycase Handycover |
| | |
| |