| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-50138 Herst.-Nr.: 50138 EAN/GTIN: 4058906130259 |
| |
|
| | |
| NALIA 360 Grad Handyhülle kompatibel mit iPhone 12 Pro Max Hülle, Full-Cover Silikon Bumper mit Displayschutz vorne Hardcase hinten, Komplettschutz Dünn Fullbody Case Handy-Tasche Cover Schale - Transparent Diese ansprechende und funktionale 360° - Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz im minimalistischen Design verleihen wollen. Durch den zweiteiligen Aufbau des Cases sind alle Ecken und Kanten, sowie die Rückseite und das Display Deines Handys vollständig geschützt. Die Rückschale der Hülle besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, in sie fügt sich lückenlos die Vorderseite des Cases. Diese besteht aus einem Silikonbumper an den Seiten, sowie einer verhärteten Folie auf der Front. Dabei liegt Dein Telefon sehr gut und rutschfest in Deiner Hand. Um die problemlose Nutzbarkeit des Touchscreens zu gewährleisten, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Kompatibel mit: Apple iPhone 12 Pro Max
Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 12 Pro Max ERHÖHE DEINE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT | Um den Touchscreen uneingeschränkt nutzen zu können, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden. KOMPLETT-SCHUTZ | Das zweiteilige Case bietet einen vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten, sowie des Displays und der Rückseite. HOCHWERTIGES MATERIAL | Die Rückschale besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, die Vorderseite aus einem Silikonbumper an den Seiten sowie einer verhärteten Folie auf der Front. KLARE SICHT | Im Gegensatz zu vielen anderen Ganzkörper-Hüllen befinden sich keine störenden Punkte auf dem Cover. KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare 360 Grad Hülle, Rundumschutz, Transparent, Displayschutz Case |
| | |
| |