| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-50134 Herst.-Nr.: 50134 EAN/GTIN: 4058906130228 |
| |
|
| | |
| NALIA Hardcase kompatibel mit iPhone 12 Pro Max Hülle, Dünne Schutzhülle Hart Handy-Tasche Cover Matt, Leichte Handyhülle Phone Case Backcover Kunststoff Bumper Schutz Etui Hardcover Dieses elegante Hardcover im minimalistischen Design verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker. Es bietet Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere Missgeschicke des alltäglichen Lebens. Das Case besteht aus hochwertigem Kunststoff und weist eine leicht mattierte Oberfläche auf, was für eine angenehme Haptik sorgt. Diese Silk Touch Oberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub auf ein Minimum. Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Apple iPhone 12 Pro Max Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle Hardcase kompatibel mit Apple iPhone 12 Pro Max - ELEGANTER SCHUTZ | Das Hardcase verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Das dünne und äußerst leichte Cover besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff.
- SILK TOUCH SURFACE | Die angenehm fühlbare Silk Touch Oberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und Staub auf ein Minimum.
- ERHÖHTER KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 Pro Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 pro max, Ultra Dünne 0, 5mm Hülle, Mattes Hardcase, Silk Touch, Extra Leicht |
| | |
| |