| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-49997 Herst.-Nr.: 49997 EAN/GTIN: 4058906130075 |
| |
|
| | |
| NALIA Design Case kompatibel mit iPhone 12 mini Hülle, Leder Look Stylische Handyhülle Stoßfeste Silikon Schutzhülle, Slim Phone Backcover Dünne Handy-Tasche Cover Etui Bumper Kratzfest Flexibel - Schwarz Diese elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker. Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Apple iPhone 12 mini Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle im Leder Look kompatibel mit Apple iPhone 12 mini - LEDER LOOK | Elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 12 mini. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 mini schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Leder-Look Silikon Hülle, Anti-Fingerabdruck, Kratzfest, Rutschfest |
| | |
| |