Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Ring Handy Hülle für Huawei P40 lite 5G, Silikon Cover Case 360° Halter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Ring Handy Hülle für Huawei P40 lite 5G, Silikon Cover Case 360° Halter Schwarz
NALIA Ring Handy Hülle für Huawei P40 lite 5G, Silikon Cover Case 360° Halter Schwarz
NALIA Ring Handy Hülle für Huawei P40 lite 5G, Silikon Cover Case 360° Halter Schwarz
NALIA Ring Handy Hülle für Huawei P40 lite 5G, Silikon Cover Case 360° Halter Schwarz
NALIA Ring Handy Hülle für Huawei P40 lite 5G, Silikon Cover Case 360° Halter Schwarz
NALIA Ring Handy Hülle für Huawei P40 lite 5G, Silikon Cover Case 360° Halter Schwarz
NALIA Ring Handy Hülle für Huawei P40 lite 5G, Silikon Cover Case 360° Halter Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-48231
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     48231
EAN/GTIN:
     4058906128959
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Ring Handyhülle kompatibel mit Huawei P40 lite 5G Hülle, Silikon Cover mit 360-Grad Finger-Halter für magnetische KFZ-Halterung, Schutzhülle Phone Case Handy-Tasche Etui Bumper

Diese funktionale Schutzhülle bietet Deinem Smartphone nicht nur hervorragenden Schutz, sondern ermöglicht Dir auch mehr Anwendungsmöglichkeiten.

Die eingebaute Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar.

Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Du Dein Telefon problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen kannst.

Zudem verfügt der Ring über eine Standfunktion und kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren (Skype / Facetime) oder Videos schauen kannst.

Auch in Deinem Auto findet Dein Handy Platz – die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann schnell und einfach angebracht werden.

Das Cover selbst besteht aus hochwertigem TPU Material, welches äußerst robust und widerstandsfähig ist.

Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Huawei P40 lite 5G

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle mit 360° Ring-Halterung kompatibel mit Huawei P40 lite 5G

  • 360° DREHBARER RING | Die 360 Grad Finger-Halterung gewährleistet einen sicheren Griff und verbesserte Reichweite Deines Daumens bei Einhand-Bedienung.
  • STANDFUNKTION | Der Ring kann als Aufsteller verwendet werden, so dass Du entspannt lesen, telefonieren oder Videos schauen kannst.
  • FÜR KFZ-HALTERUNG | Die im Case integrierte Platte ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und kann problemlos angebracht werden.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.