| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-35709 Herst.-Nr.: 35709 EAN/GTIN: 4058906064967 |
| |
|
| | |
| NALIA Handyhülle mit Kette kompatibel mit iPhone 11 Hülle, Kunstleder Silikon Schutzhülle mit Kartenfach & Umhänge-Band, Slim Gummi Necklace Case Soft Phone Cover Etui & Handy-Schnur Schluss mit langem Kramen in Hand-, Hosen- oder Jackentaschen! Mit der NALIA Handytasche zum Umhängen hast Du Dein Smartphone stets griffbereit. Neben leicht zugänglicher Aufbewahrung Deines Smartphones kannst Du auch mehrere Karten sowie Bargeld in dem aufgesetzten Kartenschlitz verstauen. Die Hülle besteht aus TPU Silikon. Dieses ist sowohl auf der Rückseite, als auch an den Seiten bezogen mit hochwertigen Kunstleder. Auf der Innenseite ist die Hülle mit Mikrofliess beschichtet, was ein Zerkratzen Deines Handys verhindert. Das Handyband ist mit seinen 1,30m vielseitig einsetzbar und lässt sich einfach verstellen. Somit kannst Du die Hülle um den Hals, über der Schulter oder auch Cross-Body tragen. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Apple iPhone 11 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 11 - FREIE HÄNDE | Ob auf Reisen, Festivals, beim Einkaufen oder beim Sport: Mit dieser Handyhülle zum Umhängen hast Du stets die Hände frei!
- ALLES DABEI OHNE TASCHE | Langes Suchen in der Tasche hat ein Ende! Dank des aufgesetzten Karten-Slots hast Du nicht nur Dein Handy stets griffbereit, sondern kannst auch Bargeld und Karten leicht zugänglich verstauen.
- LEDER LOOK | Die Hülle besteht aus TPU Silikon, das mit qualitativ hochwertigem Lederimitat auf der Rückseite, als auch an den Seiten besetzt ist.
- LÄNGENVERSTELLBAR | Die mitgelieferte Handykette ist in der Länge verstellbar und lässt sich sowohl über der Schulter als auch um den Hals oder Cross-Body tragen.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 11. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Band. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Silikon Hülle mit Kette zum Umhängen, Kunstleder Cover, Handyband |
| | |
| |