| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-35507 Herst.-Nr.: 35507 EAN/GTIN: 4058906058546 |
| |
|
| | |
| NALIA Carbon Look Handyhülle kompatibel mit Nokia 4.2 Hülle, Ultra-Slim TPU Silikon Smartphone Backcover Dünne Schutzhülle, Phone Soft Cover Case Handy-Tasche Etui Bumper - Schwarz Wunderschönes Case im Carbon Fibre Look für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt Ihr Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. So bleibt Ihr Bildschirm sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Nokia 4.2 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Handyhülle im Carbon Fibre Design kompatibel mit Nokia 4.2 - Wunderschönes Case im Carbon Fibre Look für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf --- dank des Materials liegt Ihr Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt --- so bleibt Ihr Bildschirm sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Carbon-Look Silikon Hülle, Matt-Schwarz, Anti-Fingerabdruck, Rutschfest Stoßfest Kratzfest, Karbon-Optik Schutzhülle, Slim Cover Soft Case Etui Handy-Tasche Backcover, Handy-Schale Backcase Handycover Handycase |
| | |
| |