| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-34694 Herst.-Nr.: 34694 EAN/GTIN: 4058906035844 |
| |
|
| | |
| NALIA Design Case kompatibel mit iPhone 11 Hülle, Reflektierende Diamant Schutzhülle Phone Hardcover & Silikon Rahmen Bumper, Dünne Glänzende Handyhülle Cover Etui Handy-Tasche Hart Diese reflektierende Harthülle im minimalistischen Diamant-Design bietet Deinem Smartphone optimalen Schutz und verleiht ihm ein edles Erscheinungsbild. Die Ecken und Kanten Deines Handys werden zuverlässig vom flexiblen Silikon-Rahmen geschützt. Dieser vereinfacht auch das Anbringen des Covers. Im Gegensatz zu anderen Handy-Covern ist diese Hülle ein Leichtgewicht. Sie bietet Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere Missgeschicke des alltäglichen Lebens. Sämtliche Funktionen wie das kabellose Laden und die Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse bleiben dank des passgenauen Zuschnitts der Hülle problemlos erhalten. Dank der hochwertigen Verarbeitung des Cases erhält Dein Handy einen sicheren Halt und Schutz. Kompatibel mit: Apple iPhone 11 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 11 - DIAMANT DESIGN | Das minimalistische Cover verleiht Deinem Smartphone dank der reflektierenden Dreiecke im Diamant-Stil ein edles und modernes Erscheinungsbild.
- VERSTÄRKTE RÜCKSEITE | Die Rückseite besteht aus einer hochwertigen Kunststoffschicht und verstärkt Stoßfestigkeit, Kratzschutz sowie Antischock-Wirkung.
- SCHUTZ VON KANTEN & ECKEN | Der flexible Silikon-Rahmen schützt zuverlässig die Ecken und Kanten Deines Smartphones und vereinfacht das Anbringen des Covers.
- GESCHÜTZTE OBERFLÄCHE | Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 11. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Hülle mit Verstärkter Rückseite & Silikon Rahmen, Diamant Design |
| | |
| |