Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handy Hülle für iPhone 11 Pro, Schutz Case Cover Tasche Bumper TPU Schale Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handy Hülle für iPhone 11 Pro, Schutz Case Cover Tasche Bumper TPU Schale Transparent
NALIA Handy Hülle für iPhone 11 Pro, Schutz Case Cover Tasche Bumper TPU Schale Transparent
NALIA Handy Hülle für iPhone 11 Pro, Schutz Case Cover Tasche Bumper TPU Schale Transparent
NALIA Handy Hülle für iPhone 11 Pro, Schutz Case Cover Tasche Bumper TPU Schale Transparent
NALIA Handy Hülle für iPhone 11 Pro, Schutz Case Cover Tasche Bumper TPU Schale Transparent
NALIA Handy Hülle für iPhone 11 Pro, Schutz Case Cover Tasche Bumper TPU Schale Transparent
NALIA Handy Hülle für iPhone 11 Pro, Schutz Case Cover Tasche Bumper TPU Schale Transparent
Artikel-Nr.:
     6208-32107
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     32107
EAN/GTIN:
     4058906047755
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA 360 Grad Handyhülle kompatibel mit iPhone 11 Pro, Dünne Full-Body Silikon Hülle Rundum Cover Case, Ultra-Slim Schutzhülle Handy-Tasche, Phone Komplett-Schutz & Displayschutz

Diese erstklassige Handyhülle verleiht Deinem Smartphone einen ausgezeichneten 360 Grad Rundum-Schutz, auf den Du dich verlassen kannst.

Das zweiteilige Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale und bietet Deinem Telefon vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten sowie des Displays und der Rückseite.

Als Material kommt hier hochwertiges TPU Silikon zum Einsatz, welches äußerst stabil, robust und widerstandsfähig ist.

Der Touchscreen bleibt dank des ultra-dünnen Materials uneingeschränkt nutzbar.

Die Innenseiten des Front- und Backcovers weisen einen Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) auf. Dieser verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht zudem die schnelle und einfache Installation des Etuis.

Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.

Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den bestmöglichen Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:

Apple iPhone 11 Pro

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 11 Pro

  • 360° HANDYHÜLLE | Das Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale, die sich an Deinem Smartphone nahtlos ineinander fügen.
  • KOMPLETT-SCHUTZ | Dein Telefon erhält einen 360-Grad Rundum-Schutz: alle Ecken und Kanten sowie die Rückseite und das Display sind vollständig geschützt.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitätsvolles TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • MICRO-DOTS-BUFFER | Der sich auf der Innenseite des Front- und Backcovers befindende Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und erleichtert die Installation des Etuis.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 11 Pro. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.