Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handy Hülle für iPhone X / XS, Hartglas Marmor Design Schutz Case Cover Gold Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handy Hülle für iPhone X / XS, Hartglas Marmor Design Schutz Case Cover Gold Grau
NALIA Handy Hülle für iPhone X / XS, Hartglas Marmor Design Schutz Case Cover Gold Grau
NALIA Handy Hülle für iPhone X / XS, Hartglas Marmor Design Schutz Case Cover Gold Grau
NALIA Handy Hülle für iPhone X / XS, Hartglas Marmor Design Schutz Case Cover Gold Grau
NALIA Handy Hülle für iPhone X / XS, Hartglas Marmor Design Schutz Case Cover Gold Grau
NALIA Handy Hülle für iPhone X / XS, Hartglas Marmor Design Schutz Case Cover Gold Grau
NALIA Handy Hülle für iPhone X / XS, Hartglas Marmor Design Schutz Case Cover Gold Grau
Artikel-Nr.:
     6208-31789
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     31789
EAN/GTIN:
     4058906099204
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Hartglas Hülle kompatibel mit iPhone X / XS, Marmor Design Hard-Case aus 9H Tempered Glass & Silikon Bumper, Kratzfeste Handyhülle Phone Cover Schutzhülle Handy-Tasche

Diese faszinierende Glashülle lässt Dein Smartphone in brillantem Marmor Design erstrahlen!

Neben der wunderschönen farbintensiven Marmorierung erhält Dein Handy einen optimalen und zuverlässigen Schutz.

Die Rückseite des Hardcases besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und weist damit eine enorm hohe Kratzfestigkeit gegenüber scharfen und spitzen Gegenständen auf.

Die Ecken und Kanten Deines Telefons werden zuverlässig vom flexiblen Silikon-Rahmen geschützt. Dieser vereinfacht auch das Anbringen des Covers.

Das Case verfügt über eine weiche Innenbeschichtung aus Mikrofliess und schützt so Dein Smartphone zusätzlich vor Kratzern.

Sämtliche Funktionen wie kabelloses Laden und die Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse bleiben dank des passgenauen Zuschnitts der Hülle selbstverständlich problemlos erhalten.

Kompatibel mit:

Apple iPhone X / iPhone Xs

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone X / iPhone Xs

  • MARMOR DESIGN | Dieses Hardcase verwandelt Dein Smartphone in einen wunderschönen Hingucker in vollendeter Marmor Optik.
  • KRATZFESTE GLASHÜLLE | Die Rückseite besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und ist dadurch besonders stoß- und kratzfest.
  • SCHUTZ VON KANTEN & ECKEN | Der flexible Silikon-Rahmen schützt zuverlässig die Ecken und Kanten Deines Smartphones und vereinfacht das Anbringen des Covers.
  • WEICHE INNENBESCHICHTUNG | Die innere Beschichtung aus weichem Mikrofliess schützt die Rückseite Deines Smartphones zusätzlich vor Kratzern.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone X / iPhone XS. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.