| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-31615 Herst.-Nr.: 31615 EAN/GTIN: 4058906066442 |
| |
|
| | |
| NALIA Glitzer Hülle kompatibel mit iPhone XS Max, Glitter Case Silikon Schutzhülle Strass Handy-Tasche Durchsichtig Dünn, Handyhülle Bling Cover Phone Bumper Soft Gummi Etui Weich Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln! Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen. Diese Case zeichnet sich dadurch aus, dass die glitzernden Pailletten direkt in das Material eingearbeitet wurden. So gehen sie weder verloren noch können sie abgetragen werden. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Die Ecken des Covers sind hierbei verstärkt und erhöhen den Fallschutz. Zudem sind sie höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Sämtliche Funktionen wie kabelloses Laden und die Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse bleiben dank des passgenauen Zuschnitts der Hülle selbstverständlich problemlos erhalten. Kompatibel mit: Apple iPhone XS Max Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone XS Max - FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten sind direkt in das Material mit eingearbeitet und lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitätvolles TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- VERBESSERTER FALLSCHUTZ | Die Ecken des Covers sind verstärkt und erhöhen so den Fallschutz für Dein Telefon.
- DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone XS Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Glitzer Hülle, Silikon Transparent, Stoßfest, Vergilbungsfrei, Kratzfest, Glitter Cover, Bling Case, Robuste Schutzhülle, Anti-Gelb, Softcase Handy-Tasche Backcover Etui, Phone Bumper Handycase Handycover Backcase |
| | |
| |