| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-28468 Herst.-Nr.: 28468 EAN/GTIN: 4058906099068 |
| |
|
| | |
| NALIA Hülle für Nokia 7.1 (2018), Ultra-Slim Handyhülle Silikon Case Cover, Dünnes Gummi Soft Skin Phone Schutzhülle Stoßfeste Etui Handy-Tasche Backcover Bumper für Nokia-7.1 Smartphone – Schwarz Wunderschönes Case für das Nokia 7.1, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Nokia 7.1 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das Nokia 7.1 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. So bleibt Ihr Bildschirm sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Nokia 7.1 Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für Nokia 7.1 Smartphone - Wunderschönes Case für das Nokia 7.1, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Nokia 7.1 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases.
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das Nokia 7.1 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz.
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. So bleibt Ihr Bildschirm sauber und kratzfrei.
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Carbon-Look Silikon Hülle, Matt-Schwarz, Anti-Fingerabdruck, Rutschfest Stoßfest Kratzfest, Karbon-Optik Schutzhülle, Slim Cover Soft Case Etui Handy-Tasche Backcover, Handy-Schale Backcase Handycover Handycase |
| | |
| |