Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Leder Look Handyhülle für iPhone XS Max, Hülle Slim Silikon Case Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Leder Look Handyhülle für iPhone XS Max, Hülle Slim Silikon Case Cover
NALIA Leder Look Handyhülle für iPhone XS Max, Hülle Slim Silikon Case Cover
NALIA Leder Look Handyhülle für iPhone XS Max, Hülle Slim Silikon Case Cover
NALIA Leder Look Handyhülle für iPhone XS Max, Hülle Slim Silikon Case Cover
NALIA Leder Look Handyhülle für iPhone XS Max, Hülle Slim Silikon Case Cover
NALIA Leder Look Handyhülle für iPhone XS Max, Hülle Slim Silikon Case Cover
NALIA Leder Look Handyhülle für iPhone XS Max, Hülle Slim Silikon Case Cover
Artikel-Nr.:
     6208-27774
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     27774
EAN/GTIN:
     4058906090324
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Leder-Look Handyhülle kompatibel mit iPhone XS Max, Hülle Ultra Slim Silikon Case Cover, Dünne Smart-Phone Schutzhülle Cover, Etui Handy-Tasche Backcover Bumper Gummihülle - Schwarz

Wunderschönes Case für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases.

Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz.

Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei.

Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar.

Kompatibel mit:

Apple iPhone XS Max

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone XS Max

  • LEDER LOOK | Elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • ANGENEHME HAPTIK | Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone XS Max. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case leder schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Leder-Look Silikon Hülle, Anti-Fingerabdruck, Kratzfest, Stoßfest, Rutschfest, Leder-Optik aus Silikon Schutzhülle, Soft Case, Phone Cover, Handy-Tasche Bumper Etui Handycase Backcover Handy-Schale Handycover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.