| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-23873 Herst.-Nr.: 23873 EAN/GTIN: 4058906081841 |
| |
|
| | |
| iPhone X Hülle Handyhülle von NALIA, Ultra-Slim TPU Silikon Jelly Case, Dünnes Cover Gummi Schutzhülle Skin, Etui Handy-Tasche Backcover Bumper für Apple i-Phone X Smartphone Wunderschönes Case für das APPLE IPHONE X, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das APPLE IPHONE X nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das APPLE IPHONE X zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das APPLE IPHONE X. Kompatibel mit APPLE IPHONE X Im Lieferumfang enthalten 1x nalia Premium Schutzhülle Case TPU Silikon Jelly APPLE IPHONE X - Wunderschönes Case für das APPLE IPHONE X, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf
- Dank des Materials liegt das APPLE IPHONE X nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das APPLE IPHONE X zugeschnitten, dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt, das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Silikon Hülle, Bunte Schutzhülle, Flexibel, Soft Case |
| | |
| |