| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-22762 Herst.-Nr.: 22762 EAN/GTIN: 4058906074775 |
| |
|
| | |
| Huawei P20 Lite Hülle Handyhülle von NALIA, Ultra Slim Soft Silikon Case Cover, Dünne Crystal Schutzhülle, Etui Handy-Tasche Back-Cover Bumper, TPU Gummihülle für P20-Lite Smart-Phone - Schwarz Wunderschönes Case für das Huawei P20 Lite, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Nokia 6 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Huawei P20 Lite zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Huawei P20 Lite Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für Huawei P20 Lite Smartphone - Wunderschönes Case für das Huawei P20 Lite, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank des Materials liegt das Huawei P20 Lite nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Huawei P20 Lite zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt, das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Carbon Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik |
| | |
| |