| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-22022 Herst.-Nr.: 22022 EAN/GTIN: 4058906069757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sony Xperia XA2 Hülle Handyhülle von NALIA, Ultra Slim Silikon Case Cover, Dünne Crystal Phone Schutzhülle, Etui Handy-Tasche Back-Cover Bumper, TPU Gummihülle für Sony Xperia-XA2 Smartphone - Schwarz Wunderschönes Case für das Sony Xperia XA2, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Sony Xperia XA2 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Sony Xperia XA2 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Sony Xperia XA2 Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für Sony Xperia XA2 Smartphone - Wunderschönes Case für das Sony Xperia XA2, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank des Materials liegt das Sony Xperia XA2 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Sony Xperia XA2 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt, das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Sony Smartphone Schutzhülle, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Carbon Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |