| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-21259 Herst.-Nr.: 21259 EAN/GTIN: 4058906056122 |
| |
|
| | |
| NALIA Kork Hülle kompatibel mit iPhone 8 Plus / 7 Plus, Natur-Holz Look Handyhülle Handy-Tasche Dünnes Ultra-Slim Hardcase Schutz Etui Back-Cover Bumper Case Schutzhülle Handgefertigte Premium Handyhülle aus echtem Naturkork. Hier verschmelzen Schutz und einzigartiges Design zu einem perfekt kombinierten Auftritt für Ihr Smartphone. Jedes Case ein Unikat! Aufgrund der natürlichen Entstehung von Kork und dessen naturbelassene Verarbeitung besitzt jede Hülle eine spezifische Musterung und Farbgebung. (Wichtig: Produktbilder werden aus diesen Gründen von Ihrem bestellten Produkt leicht abweichen) Das Case besteht aus einer dünnen, robusten Hartplastikschale, die mit einer haptischen Korkschicht überzogen ist. Optimaler Schutz gegen Stöße, Kratzer & andere Einwirkungen des alltäglichen Lebens. Die natürlichen Eigenschaften von Kork machen dieses Case für Ihr Smartphone unschlagbar: das antistatische Leichtgewicht nimmt weder Schmutz noch Staub auf, ist undurchlässig für Feuchtigkeit und zeichnet sich durch hohe Elastizität und Langlebigkeit aus. Das außergewöhnliche 'Kork Design' verleiht Ihrem Smartphone einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Dank präzisem Zuschnitt auf Ihr Smartphone passt sich das Case diesem perfekt an und ermöglicht so die problemlose Bedienbarkeit aller Knöpfe und Anschlüsse. Kompatibel mit: Apple iPhone 8 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 8 Plus - Handgefertigte Premium Handyhülle aus echtem Naturkork. Hier verschmelzen Schutz und einzigartiges Design zu einem perfekt kombinierten Auftritt für Ihr Smartphone
- Jedes Case ein Unikat! Aufgrund der natürlichen Entstehung von Kork und dessen naturbelassene Verarbeitung besitzt jede Hülle eine spezifische Musterung und Farbgebung. (Wichtig: Produktbilder werden aus diesen Gründen von Ihrem bestellten Produkt leicht abweichen)
- Das Case besteht aus einer dünnen, robusten Hartplastikschale, die mit einer haptischen Korkschicht überzogen ist
- Optimaler Schutz gegen Stöße, Kratzer & andere Einwirkungen des alltäglichen Lebens. Die natürlichen Eigenschaften von Kork machen dieses Case für Ihr Smartphone unschlagbar: das antistatische Leichtgewicht nimmt weder Schmutz noch Staub auf, ist undurchlässig für Feuchtigkeit und zeichnet sich durch hohe Elastizität und Langlebigkeit aus
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 8 Plus / iPhone 7 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 8 plus, mobiltelefon hülle, iphone hülle kork, Kork Hülle, Hardcase mit Holz, Dünne Muster Schutzhülle, Slim Cover |
| | |
| |