| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-18593 Herst.-Nr.: 18593 EAN/GTIN: 4058906034519 |
| |
|
| | |
| Motorola Moto G5S Hülle Leder-Look Handyhülle von NALIA, Ultra Slim Silikon Case Cover, Dünne Phone Schutzhülle, Stoßfeste Etui Handy-Tasche Back-Cover Bumper, TPU Gummihülle für Moto-G5S - Schwarz Wunderschönes Case für das Motorola Moto G5S, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Motorola Moto G5S nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Motorola Moto G5S zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Motorola Moto G5S Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für Motorola Moto G5S Smartphone - LEDER LOOK | Elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
- PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Leder Look Silikon Hülle, Anti-Fingerabdruck, Kratzfest, Rutschfest |
| | |
| |