| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-15725 Herst.-Nr.: 15725 EAN/GTIN: 4058906034489 |
| |
|
| | |
| Motorola Moto G5S Plus Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim TPU Silikon Case Cover Crystal Clear Schutz-hülle Dünn Durchsichtig, Back Etui Handy-Tasche Transparent, Smart-Phone Bumper für Moto-G5S+ Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für Ihr Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers. Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für Ihr Handy. Kompatibel mit: Motorola Moto G5S Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Motorola Moto G5S Plus Schutzhülle Hülle TPU Silikon Cover Case - Transparent - Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für das Motorola Moto G5S Plus Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das Motorola Moto G5S Plus
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb |
| | |
| |