| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-14913 Herst.-Nr.: 14913 EAN/GTIN: 4058906030665 |
| |
|
| | |
| NALIA Design Case kompatibel mit Apple iPhone X / XS Hülle, Karbon Optik Stylische Handyhülle Stoßfeste Silikon Schutzhülle, Dünne Handy-Tasche Phone Cover Bumper Soft Skin Etui Kratzfest - Schwarz Diese elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker. Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Apple iPhone X / iPhone Xs Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone X / iPhone Xs - CARBON FIBRE LOOK | Elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone X / iPhone XS. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Carbon Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik |
| | |
| |