| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-1237 Herst.-Nr.: 1237 EAN/GTIN: 4260381232018 |
| |
|
| | |
| NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone 5 5S SE, Ultra-Slim Silikon Case Cover Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Handy-Tasche Telefon-Schale Skin Back-Cover Etui Smart-Phone Bumper - Blau Transparent Wunderschönes Case für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus weichem TPU Silikon wodurch das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand liegt, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Das Case besitzt integrierte Staubschutz Stecker für Kopfhörer-und Aufladeanschluss, somit ist Ihr Smartphone zusätzlich geschützt Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu den meisten anderen Cases für das Smartphone Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos erreichbar Durch den präzisen Zuschnitt auf das Smartphone liegt es sicher im Case und ist dennoch uneingeschränkt bedienbar Kompatibel mit: Apple iPhone SE / 5 / 5S Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone SE / 5 / 5S - Wunderschönes Case für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.
- Die Schutzhülle besteht aus weichem TPU Silikon wodurch Ihr Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand liegt, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases.
- Das Case besitzt integrierte Staubschutz Stecker für Kopfhörer-und Aufladeanschluss, somit ist Ihr Telefon zusätzlich geschützt.
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu den meisten anderen Cases für Ihr Smartphone.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone SE / iPhone 5 / iPhone 5s. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Klare Silikon Hülle, Transparent, Durchsichtig, Vergilbungsfrei, Durchscheinende Schutzhülle, Anti-Gelb, Phone Case Cover Bumper Etui Handy-Tasche, Handycase Backcover Handycover |
| | |
| |