Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinbecher 125 ml, mit Schraubdeckel grün [500 Stück]


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Urinbecher 125 ml, mit Schraubdeckel grün [500 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-WMCM4530030
Hersteller:
     WMCM
Herst.-Nr.:
     4530030
EAN/GTIN:
     4260271583053
Suchbegriffe:
Harnprobenbehälter
Urinbecher
Urinprobenbecher
Urinprobenbehälter
Urinbecher 125 ml, mit Schraubdeckel grün [500 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Breite:
440 mm
Länge:
450 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 76,19*
€ 90,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 73,41*
€ 87,36
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 69,60*
€ 82,82
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 68,41*
€ 81,41
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 58,58*
€ 69,71
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.