Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 10 Drogen-Schnelltest, AMP-BAR-BZO-COC-MDMA-MET-MOR-MTD-TCA,THC [20 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-VIVA4549222214
Hersteller:
     Viva
Herst.-Nr.:
     4549222214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Drogentest
Multidrogentest
multi drogentest
Multi 10 Drogen-Schnelltest, AMP-BAR-BZO-COC-MDMA-MET-MOR-MTD-TCA,THC [20 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
09524638
Höhe:
80 mm
Breite:
90 mm
Länge:
140 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: DROGEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,00*
€ 248,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,27*
€ 245,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,58*
€ 241,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,34*
€ 239,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,63*
€ 214,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.