Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Surestep Multi 7/1 Tauchtest [20 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-VIVA4549202214
Hersteller:
     Viva
Herst.-Nr.:
     4549202214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Drogentest
Multidrogentest
multi drogentest
Surestep Multi 7/1 Tauchtest [20 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
09524414
Höhe:
85 mm
Breite:
135 mm
Länge:
170 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: DROGEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,44*
€ 152,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,28*
€ 151,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,76*
€ 146,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,72*
€ 143,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,71*
€ 128,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.