Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 5 Drogen-Schnelltest, AMP-BZO-COC-MOR-MTD, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-VIVA4548919002
Hersteller:
     Viva
Herst.-Nr.:
     4548919002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Drogentest
Multidrogentest
multi drogentest
Multi 5 Drogen-Schnelltest, AMP-BZO-COC-MOR-MTD, 25 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
09523969
Höhe:
90 mm
Breite:
130 mm
Länge:
170 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: DROGEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,15*
€ 146,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,11*
€ 145,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,23*
€ 139,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,50*
€ 136,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,81*
€ 122,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.