Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgosyval Rollenpflaster ohne Schutzring [9 m x 5 cm] [6 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Urgosyval Rollenpflaster ohne Schutzring [9 m x 5 cm] [6 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-URGO754148
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     754148
EAN/GTIN:
     3664492012285
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Urgosyval Rollenpflaster ohne Schutzring [9 m x 5 cm] [6 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00299803
Höhe:
65 mm
Breite:
105 mm
Länge:
160 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: urgo heftpflaster, fixierpflaster, URGOSYVAL, ROLLENPFLASTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,61*
€ 84,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,35*
€ 82,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,43*
€ 77,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,79*
€ 75,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,23*
€ 64,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.