Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgosyval, ohne Schutzring, Rollenpflaster [5m x 1,25cm] [12 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Urgosyval, ohne Schutzring, Rollenpflaster [5m x 1,25cm] [12 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-URGO754143
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     754143
EAN/GTIN:
     3664492012230
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Urgosyval, ohne Schutzring, Rollenpflaster [5m x 1,25cm] [12 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00299743
Höhe:
160 mm
Breite:
105 mm
Länge:
40 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: urgo heftpflaster, fixierpflaster, URGOSYVAL, ROLLENPFLASTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,83*
€ 42,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.