Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgopore Rollenpflaster, 5 m x 1,25 cm, ohne Schutzring, 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Urgopore Rollenpflaster, 5 m x 1,25 cm, ohne Schutzring, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     619-URGO754139
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     754139
EAN/GTIN:
     3664492012292
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Urgopore Rollenpflaster, 5 m x 1,25 cm, ohne Schutzring, 12 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00299884
Höhe:
170 mm
Breite:
110 mm
Länge:
50 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: urgo heftpflaster, fixierpflaster, URGOPORE, ROLLENPFLASTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,69*
€ 41,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,91*
€ 40,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.