Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgosoft Wundschnellverband, weiß, 5 m x 6 cm - Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-URGO601538
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     601538
EAN/GTIN:
     4260604535858
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster-schnellverband 5m
Urgosoft Wundschnellverband, weiß, 5 m x 6 cm - Spender
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07563290
Höhe:
120 mm
Breite:
75 mm
Länge:
120 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, URGOSOFT, WUNDSCHNELLVERB
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 11,23*
€ 16,98*
Lager 619
22
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 17,15*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.