Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UrgoCell Silver 6 x 6 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UrgoCell Silver 6 x 6 cm
UrgoCell Silver 6 x 6 cm
UrgoCell Silver 6 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     619-URGO513001
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     513001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompresse 6x6 cm
kompresse urgo

UrgoCell Silver

Absorbierende, nicht haftende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® (Ag = Silbersalz) und atmungsaktivem Vliesstoffträger aus Polyurethan

  • Starke und anhaltende antibakterielle Wirksamkeit gegen ein breites Keimspektrum (gramnegative und grampositive Bakterien), u.a. Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa
  • Lokale Freisetzung der Silberionen nur in Kontakt mit dem Wundexsudat
  • Gute lokale Verträglichkeit
  • Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel

Anwendungsgebiete:

Exsudierende Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion: akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische oder chirurgische Wunden) und chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera)

Anwendung:

• UrgoCell Silver kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen.

• UrgoCell Silver wird mit einem Sekundärverband fixiert (z.B. Urgomull haft latexfrei) und kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie (z.B. UrgoK2) angewendet werden.

• Tragedauer 1 bis 3 Tage

• Die maximale Behandlungsdauer mit UrgoCell Silver beträgt einen Monat.
Kontraindikationen:
Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
2426140
Abmessung:
6 x 6 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schaumgummi kompresse, UrgoCell, Silver, Schaumstoffkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 14,9255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 358,11*
€ 426,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 348,84*
€ 415,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 330,08*
€ 392,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 318,77*
€ 379,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 298,51*
€ 355,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.