Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terylene grün 0 150 cm [12 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     619-SERAON355100
Hersteller:
     SERA
Herst.-Nr.:
     ON355100
EAN/GTIN:
     04044973111185
Suchbegriffe:
Faden-Großpackung
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
Terylene grün 0 150 cm [12 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
09999034
Höhe:
65 mm
Breite:
120 mm
Länge:
140 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, TERYLENE, NAHTMATERIAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,25*
€ 52,00*
Lager 619
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,94*
€ 56,42*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,42*
€ 67,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,95*
€ 65,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,71*
€ 60,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,13*
€ 58,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.