Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tena Comfort Maxi, 2x28 Stück Inkontinenzeinlagen


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-SCAI759128
Hersteller:
     SCAI
Herst.-Nr.:
     759128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Tena Comfort Maxi, 2x28 Stück Inkontinenzeinlagen
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04518260
Höhe:
600 mm
Breite:
390 mm
Länge:
220 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, TENACOMFORTMAXI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 79,15*
€ 94,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 74,48*
€ 88,63
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,38*
€ 84,94
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 70,38*
€ 83,75
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 61,03*
€ 72,63
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.